Podkładka 3M™ Hookit™, 125 mm x 19 mm

Nr art.: 7000045011
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Hookit™
Oznaczenie producenta Hookit™ Hook Saver; Hookit™ Interface Pad
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Średnica zewnętrzna 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000045011
EAN / GTIN 00051141204437
Numer producenta 7000045011
Numer L L51710 1106
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zabezpiecz materiał z rzepem na nowym talerzu szlifierskim Hookit™ za pomocą osłony 3M™ Hookit™ Hook Saver przeznaczonej do szlifowania maszynowego. Nasz ekonomiczny system szybkiej wymiany zastępuje talerz szlifierski, co pozwala osiągnąć większą efektywność kosztową.

Zaleta:

  • Zastosowanie zamiast drogich podkładek tarczowych w różnych zastosowaniach
  • Zabezpiecza haki na nowej podkładce Hookit™ Disc Pad
  • Kup niedrogie urządzenie mocujące

Zalecenie:

  • O podkładce PROTECT do tarczy Hookit™