Folia dychroiczna 3M™ DF-PA Chill zapewniająca prywatność, 1220 mm x 30 m

Nr art.: 7000055403
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ Dichroic Glasdesignfolien
Oznaczenie producenta Dichroic Sichtschutzfolie
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 30 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000055403
EAN / GTIN 50051128918918
Numer producenta 7000055403
Numer L L01130 108596
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zmień wygląd szklanych powierzchni we wnętrzach dzięki foliach dekoracyjnych 3M™ Dichroic. Odtwarzają one efekt mieniącej się zmiany barwy charakterystyczny dla szkła dichroicznego – a to wszystko za ułamek kosztów tradycyjnej wymiany szyb. Folie te łączą światło i estetykę z innowacyjną technologią 3M, tworząc dynamiczny i efektowny efekt kolorystyczny. Te połyskujące folie dekoracyjne do szkła są wykonane z wysokiej jakości poliestru i dostępne zarówno w ciepłych, jak i chłodnych odcieniach. Na efekt mogą wpływać kąt patrzenia, rodzaj oświetlenia oraz kolor powierzchni, na której nakładana jest folia. W ten sposób możesz w oryginalny sposób nadać pomieszczeniu niepowtarzalny charakter. Folie można łatwo nakleić dzięki technologii kleju 3M™ i są one łatwe w pielęgnacji. Ich żywotność wynoszą do pięciu lat. Nie zawierają metali, są nieprzewodzące i mają odporność na korozję. Ponadto posiadają one twardą powłokę, która sprawia, że są odporne na zarysowania.

Zaleta:

  • W szybki i prosty sposób uzyskaj spektakularny efekt, który przyciąga wzrok
  • Odtwórz wygląd szkła dichroicznego za ułamek ceny
  • Folia dekoracyjna na szybie zmienia kolor w zależności od kąta patrzenia
  • Łatwy montaż dzięki innowacyjnej technologii kleju 3M™
  • Wysokiej jakości folie poliestrowe do stosowania na powierzchniach szklanych w pomieszczeniach
  • Łatwe do usunięcia, bez ryzyka uszkodzenia powierzchni pod spodem – dzięki temu w każdej chwili możesz zmienić wygląd
  • Nie zawiera metali, jest nieprzewodzący i ma odporność na korozję
  • Twarda powłoka powierzchniowa chroni przed zarysowaniami
  • Przepuszczające światło i zapewniające widoczność

Zalecenie:

  • Okna dekoracyjne, handel detaliczny i gastronomia, nowocześnie urządzone pomieszczenia, sale konferencyjne ze szklanymi ścianami lub oknami oraz zastosowania, w których korzystna jest przepuszczalność światła