3M™ Lámina Dicroica DF-PA Chill, 1220 mm x 3 m

Número de artículo: 7000055403
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Dichroic Glasdesignfolien
Denominación del fabricante Dichroic Sichtschutzfolie
Color azul
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 30 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Características resistente a la abrasión
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000055403
EAN / GTIN 50051128918918
Número del fabricante 7000055403
Número L L01130 108596
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Transforme las superficies de vidrio interiores con 3M™ Dichroic. Imitan el efecto iridiscente y cambiante de color del vidrio dicroico por una parte del precio de los métodos tradicionales de instalación de vidrio. Estos acabados, que combinan luz y belleza con la innovadora tecnología de 3M, crean un efecto de color dinámico y espectacular. Estos acabados para vidrio brillantes, fabricados en poliéster de primera calidad, están disponibles en tonos cálidos y fríos. El efecto final se puede modificar según el color del sustrato, el ángulo de visión y la elección de la iluminación, definiendo los espacios de una manera totalmente original. Los acabados son fáciles de instalar gracias a la innovadora tecnología de adhesivo de 3M™. Su mantenimiento es sencillo y tienen una vida útil de cinco años. No son metálicos ni conductivos, no se oxidan y cuentan con una capa protectora contra los arañazos.

Ventaja:

  • Cree un efecto espectacular y llamativo de forma rápida y sencilla
  • Obtenga el aspecto del vidrio dicroico por una parte del precio
  • El acabado del vidrio parece cambiar de color cuando se ve desde diferentes ángulos
  • Fácil de instalar con la innovadora tecnología de adhesivo de 3M™
  • Láminas de poliéster de primera calidad diseñadas para aplicaciones de vidrio en interiores
  • Fácil de quitar sin dañar la superficie de aplicación: cambie el aspecto cuando lo desee
  • Acabado no metálico, ni conductivo y no se oxida
  • La capa de protección ayuda a prevenir arañazos
  • Acabado traslúcido y transparente

Recomendación:

  • Ventanas decorativas, locales comerciales y de hostelería, espacios modernos, salas de reuniones o ventanas de vidrio y aplicaciones que se benefician esta lámina translúcida.