Folie de confidențialitate dicroică 3M™ DF-PA Chill, 1220 mm x 30 m

Cod articol.: 7000055403
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 3M™ Dichroic Glasdesignfolien
Denumirea producătorului Dichroic Sichtschutzfolie
Culoarea albastru
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 30 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 7000055403
EAN / GTIN 50051128918918
Număr producător 7000055403
L-Număr L01130 108596
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Reproiectați suprafețele interioare din sticlă cu filmele de design din sticlă dicroică 3M™. Ele imită efectul strălucitor de schimbare a culorii sticlei dicroice – la o fracțiune din costul înlocuirii convenționale a sticlei. Aceste filme combină lumina și estetica cu tehnologia inovatoare 3M pentru a crea un efect de culoare dinamic și dramatic. Aceste folii de design din sticlă strălucitoare sunt fabricate din poliester de înaltă calitate și sunt disponibile atât în tonuri calde, cât și reci. Efectul poate fi afectat de unghiul de vizualizare, de alegerea iluminatului și de culoarea suprafeței pe care este aplicat filmul. Acest lucru vă permite să dați unei camere propriul caracter într-un mod original. Foliile sunt ușor de aplicat datorită tehnologiei adezive 3M™ și sunt ușor de întreținut. Durata lor de viață este de până la cinci ani. Acestea sunt fără metal, neconductive și rezistente la coroziune. Ele au, de asemenea, o acoperire de suprafață dură, care le face rezistente la zgârieturi.

Avantaj:

  • Creați un efect spectaculos care vă atrage atenția într-un mod rapid și ușor
  • Reproduceți optica sticlei dicroice la o fracțiune din cost
  • Folia de design din sticlă pare să-și schimbe culoarea în funcție de unghiul de vizualizare
  • Ușor de aplicat datorită tehnologiei inovatoare 3M™ adezive
  • Pelicule din poliester de înaltă calitate pentru utilizarea pe suprafețe de sticlă în zonele interioare
  • Ușor de demontat fără a deteriora suprafața de dedesubt - astfel încât să puteți reproiecta optica în orice moment
  • Fără metal, neconductiv și rezistent la coroziune
  • O suprafață dură protejează împotriva zgârieturilor
  • Translucid la lumină și vedere

Recomandare:

  • Ferestre decorative, retail și ospitalitate, camere moderne, săli de întâlnire cu pereți sau ferestre din sticlă și aplicații care beneficiază de transmisia luminii