3M™ Loop Fastener SJ3401, Black, 2 in x 50 yd

Nr art.: 7000051773
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 6 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria SJ3401
Oznaczenie producenta 3M™ Schlaufenband SJ3401
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 1
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Materiał podłoża płótno
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; elastyczne
Długość 45,7 m
Szerokość 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000051773
EAN / GTIN 00021200625442
Numer producenta 7000051773
Numer L L01310 1542
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Loop Fastener SJ3401 is our general purpose loop fastener that features no adhesive or liner. It is an attachment alternative to a wide variety of closures, including zippers, screws, snaps, hooks and more. We designed this fastener with a woven loop backing, covered with thousands of soft, pliable napped loops, providing for thousands of openings and closings (cycles). Commonly paired with 3M™ Loop Fastener SJ3402, this loop fastener can also engage with other 3M™ Hook Fasteners. To ensure stability and flatness, both the hook and the corresponding loop are preshrunk. Recommended Applications Uniforms Gloves and clothing Securing fabric to furniture cushions Carpet panel attachments The backing of 3M™ Loop Fastener SJ3401 is free of adhesive or liner, allowing for easy customization. The fastener is most commonly attached by sewing, but can also be applied using hot melt or liquid adhesives (temperature resistance may change based on adhesive used). It provides a tailored appearance for fabrics and garments and is both washable and dry cleanable. 3M™ Hook and Loop Fasteners offer great design flexibility, fast product assembly, smooth and clean exterior surfaces and excellent product performance in many applications. 3M Hook and Loop Fasteners consist of hooks and loops which engage to form a quick fastening attachment. To disengage the attachment, simply pull the strips apart by hand.

Zaleta:

  • When paired with 3M™ Hook Fasteners, this reclosable fastener provides durability for thousands of openings and closures
  • Woven nylon loop fastener provides great design flexibility and fast product assembly
  • Woven nylon loop fastener provides great design flexibility and fast product assembly