Bandă cu bucle 3M™ SJ3401, neagră, 50 mm x 45,7 m

Cod articol: 7000051773
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000051773
EAN / GTIN 50021200625447
Număr producător 7000051773
L-Număr L01310 1542

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Lungime totală: 45,72 m
Lățimea totală: 50,8 mm

Descriere:

3M™ Loop Fastener SJ3401 este o parte a unei soluții de fixare din două părți, concepută pentru a oferi o durabilitate mare pentru mii de închideri. Elementul de fixare neadeziv este cel mai frecvent cusut, dar poate fi atașat cu o varietate de adezivi hot melt sau lichizi. Această închizătoare permite o fixare ușoară și convenabilă pe o varietate de substraturi.

Caracteristică:

Atunci când este combinat cu benzile cu cârlige 3M™, acest dispozitiv flexibil de fixare prin compresie are durabilitate pentru mii de cicluri de fixare.
Cureaua de nailon cu buclă permite o libertate de proiectare excelentă și o asamblare rapidă a produsului.
Fără adeziv sau husă de protecție, fixarea este posibilă prin coasere sau cu adezivi lichizi sau hot melt.