3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3401

Número de artículo: 7000051773
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Serie SJ3401
Denominación del fabricante 3M™ Schlaufenband SJ3401
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Número se puede volver a cerrar 1
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia
Material de base Tejido
Con forro no
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Fijar; Pegar
Características Resistente a la humedad; elástico
Longitud 45,7 m
Anchura 50 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000051773
EAN / GTIN 00021200625442
Número del fabricante 7000051773
Número L L01310 1542
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de bucle 3M™ SJ3401 es una cinta de bucle de uso general sin adhesivo ni material de respaldo. Es una alternativa a muchos otros sujetadores como cremalleras, tornillos, broches de presión, ganchos y otros. Hay miles de bucles suaves, resistentes y rugosos en la cinta de bucle, lo que permite miles de ciclos de cierre. Esta cinta de bucle se utiliza a menudo con la cinta de gancho 3M™ SJ3402, pero también se puede combinar con otras correas de gancho 3M™. Para garantizar la estabilidad y un perfil plano, tanto los ganchos como los bucles correspondientes se encogen previamente. Posibles aplicaciones Uniformes Sujetación de guantes y prendas de vestir de tejidos a muebles Sujetación de tapicería de alfombras El material base de la cinta de bucle 3M™ SJ3401 no tiene cubierta adhesiva ni protectora, lo que permite un fácil corte. El cierre se suele coser, pero también se puede unir con varios adhesivos líquidos o termofusibles (dependiendo del adhesivo utilizado, la resistencia a la temperatura puede cambiar). Proporciona un aspecto personalizado para telas y prendas y se puede lavar o limpiar en seco. Las cintas de gancho y bucle 3M™ proporcionan una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto en muchas aplicaciones, proporcionan superficies exteriores lisas y limpias y garantizan un rendimiento excepcional del producto en muchas aplicaciones. Las correas de gancho y bucle 3M consisten en ganchos y bucles que forman un sistema de liberación rápida. Simplemente tire de las correas separadas a mano para liberar la conexión.

Ventaja:

  • Combinado con correas de gancho 3M™, este cierre flexible a presión ofrece durabilidad para miles de ciclos de bloqueo
  • La cinta de lazo de tela de nylon permite una excelente libertad de diseño y un montaje rápido del producto
  • Sin pegamento o cubierta protectora, el accesorio es posible cosiendo o con adhesivos líquidos o termofusibles