Taśma klejąca poliimidowa 3M™ 5419 do wysokich temperatur, złota, 12,7 mm x 33 m, 0,07 mm

Nr art.: 7000050110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 18 sztuki
  • Etapy zamówienia: 18 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 3M™ 5419 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Złoty
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Maks. odporność na temperaturę 200 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Długość L 33 m
Szerokość B 12,7 mm
Grubość S 0,07 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000050110
EAN / GTIN 00021200237744
Numer producenta 7000050110
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki technologii opracowanej specjalnie przez firmę 3M wyładowania elektrostatyczne podczas zdejmowania z płytki drukowanej są niezwykle niewielkie. Tradycyjne taśmy klejące z poliimidu mogą generować ładunek elektrostatyczny przekraczający 10 000 woltów, co może spowodować uszkodzenie elementów na płytce drukowanej. Taśma klejąca 3M 5419 rozwiązuje ten problem bez typowych wad tradycyjnych taśm „antystatycznych” lub „bezzakłóceniowych” (np. zmiennej siły przyczepności i nieprzezroczystości). Określenie „niezawierający halogenów” odnosi się do definicji Międzynarodowej Komisji Elektrochemicznej (IEC 61249-2-21), która określa następujące wartości graniczne: Maks. 900 ppm zawartości chloru, maks. 900 ppm zawartości bromu, maks. 1500 ppm zawartości halogenów

Zaleta:

  • Taśma klejąca z poliimidu zachowuje swoją doskonałą właściwość odklejania się od powierzchni bez pozostawiania śladów nawet w wyższych temperaturach, ponieważ nie mięknie nawet przy wyższych temperaturach.
  • Wzrost wydajności dzięki wyeliminowaniu konieczności dodatkowej obróbki
  • Chroni powierzchnie, dzięki czemu rzadziej trzeba je naprawiać
  • Dostępne z rdzeniem rolkowym wykonanym z polietylenu lub kartonu

Zalecenie:

  • Do zakrywania płytek drukowanych podczas lutowania falowego lub lutowania ręcznego
  • Stosowana jest jako warstwa rozdzielająca podczas produkcji elementów utwardzanych w podwyższonej temperaturze.