3M™ 5419 Vysokoteplotní polyimidová lepicí páska, zlatá, 12,7 mm x 33 m, 0,07 mm

Artiklové číslo: 7000050110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 18 kusy
  • K objednání po násobcích: 18 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3M™ 5419 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Zlatá
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Teplotní odolnost max. 200 stupně
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Izolovat; Krycí práce
Délka L 33 m
Šířka B 12,7 mm
Tloušťka S 0,07 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000050110
EAN / GTIN 00021200237744
Číslo výrobce 7000050110
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Speciálně vyvinutá technologie společnosti 3M minimalizuje elektrostatický výboj při demontáži z desky plošných spojů. Konvenční polyimidové pásky mohou generovat elektrostatický náboj vyšší než 10 000 voltů, což by mohlo poškodit součásti na desce plošných spojů. 3M lepicí páska 5419 řeší tento problém bez typických nevýhod konvenčních ″antistatických″ nebo ″neinterferenčních″ pásek (např. variabilní pevnost lepidla a krytí). ″Bezhalogenový″ odkazuje na definici Mezinárodní elektrochemické komise IEC 61249-2-21, která specifikuje následující limity: Max. Obsah chloru 900 ppm, max. Obsah bromu 900 ppm, obsah halogenů max. 1500 ppm

Výhoda:

  • Polyimid lepicí páska si zachovává svou vynikající schopnost odlupovat ho z povrchu bez zanechání zbytků, a to i při vyšších teplotách, protože při vyšších teplotách nezjemňuje.
  • Zvyšte produktivitu díky eliminaci následného zpracování
  • Chrání povrchy, takže je zapotřebí méně oprav
  • K dispozici s válečkovým jádrem z polyetylénu nebo lepenky

Doporučení:

  • Pro pokrytí PCB během pájení vlnou nebo pájení
  • Používá se jako řezný povrch při výrobě dílů, které se vytvrzly při zvýšených teplotách.