{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ 5419 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | gold | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Temperaturbeständig bis | 200 Grad | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Isolieren | |
| Länge L | 33 m | |
| Breite B | 12,7 mm | |
| Stärke S | 0,07 mm |
| Artikelnummer | 7000050110 | |
| EAN / GTIN | 00021200237744 | |
| Herstellernummer | 7000050110 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |