3M™ Electronic Label Material 7812, Matte White, TT TC, 152 mm x 152 mm

Nr art.: 7000048871
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia z tworzywa sztucznego
Maks. odporność na temperaturę 232 stopni
Zastosowanie Znakowanie
Właściwości odporny na rozpuszczalniki; wodoodporny
Długość 152 m
Szerokość 152 mm
Grubość 0,076 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048871
EAN / GTIN 00021200432415
Numer producenta 7000048871
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

This label product utilizes 3M™ Adhesive 100, that can withstand up to 450°F (232°C) short-term heat resistance, has excellent solvent resistance, and exhibits low outgassing characteristics.

Zaleta:

  • Topcoat for thermal transfer printing
  • 100 adhesive and polyimide facestock make it suitable for high temperature applications
  • Matte white thermal transfer topcoat for easy readability of barcodes and variable information