Materiály pro termotransferové štítky 3M™

Artiklové číslo: 7000048871
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barva bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Plastová fólie
Teplotní odolnost max. 232 stupeň
Použití Označení
Vlastnosti Voděodolné; odolné vůči rozpouštědlům
Délka 152 m
Šířka 152 mm
Tloušťka 0,076 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048871
EAN / GTIN 00021200432415
Číslo výrobce 7000048871
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento materiál štítku je vybaven lepidlem 3M™ 100, které nabízí krátkodobou tepelnou odolnost až do 232 °C (450 F), vynikající odolnost proti rozpouštědlům a nízké odplynění.

Výhoda:

  • Povlakování pro termotransferový tisk
  • Díky lepidlu 100 a polyimidové fólii je materiál vhodný pro aplikace při vysokých teplotách
  • Matně bílý termotransferový potiskovací nátěr poskytuje dobrou čitelnost čárových kódů a různých typů informací
  • nepropouští vodu
  • Bezpečné použití při vysokých teplotách
  • Vysoká odolnost vůči teplotám