{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | weiß | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Kunststofffolie | |
| temperaturbeständig max. | 232 Grad | |
| Anwendung | Markieren | |
| Eigenschaften | lösemittelbeständig; wasserfest | |
| Länge | 152 m | |
| Breite | 152 mm | |
| Stärke | 0,076 mm |
| Artikelnummer | 7000048871 | |
| EAN / GTIN | 00021200432415 | |
| Herstellernummer | 7000048871 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |