Maskovací 3M™ 233+, 24 mm x 55 m, 26336

Artiklové číslo: 7000048804
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zelená Světle růžová
Řada Scotch® 233+
Označení výrobce Scotch® Hochleistungsabdeckband 233+
Obal volné
Barva Zelená
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Odolnost proti teplotám do 120 stupně
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Krycí práce
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; Odstranění beze zbytku; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení
Délka L 55 m
Šířka B 24 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048804
EAN / GTIN 00051131263369
Číslo výrobce 7000048804
L-číslo L01310 1232
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná maskovací páska Scotch® 233+ je mimořádně přizpůsobitelná díky podpůrnému materiálu ze zeleného krepového papíru a snadno se nanáší. Při použití venku (UV záření) lze tuto maskovací pásku odstranit do tří dnů bez zbytků lepidla nebo trhání – a to i v delším časovém období při použití v interiéru. Vysoce výkonná maskovací páska Scotch® také zabraňuje úniku barvy a má maximální teplotní odolnost 120 °C po dobu až 30 minut. Speciální podkladový nátěr papíru s oddělovací vrstvou zajišťuje vynikající kontrolu při odvíjení na konec role 55 m. Podporuje přesnější pokrytí a pomáhá předcházet propíchnutí laku. Vysoce výkonná maskovací páska Scotch® 233+ se doporučuje pro použití s nátěry na bázi vody nebo rozpouštědel a je také vhodná pro pokrytí oblastí během mokrého broušení.

Výhoda:

  • VEDOUCÍ PRACOVNÍCI: Tato prémiová maskovací páska do auta je navržena pro výkon, všestrannost a spolehlivost.
  • SILNÉ ADHEZIVNÍ VLASTNOSTI: Snadno přilne a poskytuje silnou přilnavost na různých površích, jako je např.
  • B.
  • Sklo, kov a pryž.
  • ODOLNÉ: Poskytuje spolehlivou odolnost proti UV záření, vlhkosti, chemikáliím a povlakům na bázi vody a rozpouštědel.
  • ODOLNÉ: Prémiová papírová podložka zabraňuje praskání, loupání a válcování hran pro snadnou aplikaci.
  • ZVÝŠENÁ PŘESNOST: Snadné použití a čisté odstranění s menším počtem prasklin, nečistot a propíchnutí.
  • JEDNODUCHÉ A KOMPLETNÍ ODVÍJENÍ: Speciální separační vrstva na zadní straně, která minimalizuje valivý tlak a snižuje tvorbu vrásek a rozklad barvy.