Ruban de masquage haute performance Scotch® 233+, Vert, 24 mm x 55 m, 26336

Réf.: 7000048804
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 unités
  • Etapes de la commande : 24 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, vert Rose clair
Série Scotch® 233+
Référence fabricant Scotch® Hochleistungsabdeckband 233+
Emballage En vrac
Couleur vert
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Papier
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Résistance aux températures max. 120 degré
Support présent oui
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application travaux de recouvrement
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; elimination sans résidus; résistance à l’humidité; résistant au déchirement
Longueur L 55 m
Largeur B 24 mm

Identification et classification

Référence article 7000048804
EAN / GTIN 00051131263369
Réf. fabricant 7000048804
Article hors catalogue L01310 1232
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban de masquage haute performance Scotch® 233+ comporte un endos de papier crêpé vert très conformable et s'appliquant facilement. Destiné aux peintres automobiles, ce ruban assure un enlèvement sans traces, sans éclats, pendant trois jours d’exposition aux UV en extérieur, et pendant plus longtemps pour une exposition en intérieur. Le ruban de masquage performant Scotch® est également résistant aux coulures de peinture et conserve ses propriétés jusqu'à 120 °C pendant 30 minutes. La face arrière du papier, dotée d'un revêtement spécial, permet un excellent contrôle du déroulement, du début à la fin de la bobine de 55 mètres. Il permet d'obtenir un masquage plus précis et contribue à éliminer les bavures. Le ruban de masquage haute performance Scotch® 233+ peut être utilisé avec les systèmes de peinture à base d'eau ou de solvant et convient également au masquage des zones de ponçage humide.

Avantage(s):

  • LE PLUS PERFORMANT : Ce ruban de masquage automobile de première qualité est conçu pour la performance, la polyvalence et la fiabilité.
  • PROPRIÉTÉS HAUTEMENT ADHÉSIVES : Adhère facilement et reste en place sur une variété de surfaces, y compris le plastique, le verre, le métal et le caoutchouc.
  • RÉSISTANT : Il offre une résistance fiable aux UV, à la température, à l'humidité, aux produits chimiques et aux peintures à base d'eau et de solvant.
  • BONNE RÉSISTANCE : Le support papier de qualité supérieure résiste aux déchirures, au décollement et à la déformation des bords, pour une application facile.
  • PRÉCISION ACCRUE : Facile à appliquer et propre à enlever avec moins de glissement, ce qui empêche les transferts et les coulures.
  • DÉROULAGE FACILE ET TOTAL : L'enduit spécial antiadhésif au dos minimise la force de déroulement, réduisant ainsi les plis et les pertes de peinture.