Taśma wentylacyjna 3M™ 3294, różowa, 51 mm x 33 m, 0,13 mm

Nr art.: 7000048712
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Entlüftungsklebeband 3294; 3M™ Ventilationsklebeband 3294
Kolor Różowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Włóknina papierowa
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie
Właściwości Dobre przyleganie
Długość L 33 m
Szerokość B 51 mm
Grubość S 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048712
EAN / GTIN 00021200266645
Numer producenta 7000048712
Numer L L01310 809
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma wentylacyjna 3M™ 3294 została opracowana z myślą o spełnieniu różnych, wysokich wymagań dotyczących odgazowywania w procesach izolacji piankowej w przemyśle AGD i innych gałęziach przemysłu. Klej akrylowy jest nałożony w postaci pasków, dzięki czemu niepokryte nim obszary charakteryzują się większą przepuszczalnością, co pozwala zminimalizować puste przestrzenie w piance. Wewnętrzna warstwa z włókniny syntetycznej jest elastyczna i charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na rozerwanie, co zapewnia skuteczne uszczelnienie oraz minimalną ilość pustych przestrzeni w piance, co z kolei ogranicza konieczność sprzątania. Zalecane zastosowania: Aby umożliwić hermetyzację i odgazowanie izolacji piankowej.

Zaleta:

  • Wyposażony w unikalny, nietkany, dopasowujący się materiał nośny, charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością powietrza i gazów.
  • Spełnia większość wymagań dotyczących odgazowywania w procesach izolacji piankowej wykonywanych na miejscu.
  • Klej jest nałożony w postaci pasm, dzięki czemu niepokryte nim obszary charakteryzują się większą przepuszczalnością, co pozwala zminimalizować powstawanie pustych przestrzeni w piance
  • Jest często stosowany do odpowietrzania spalin w produkcji urządzeń.