Bandă de aerisire 3M™ 3294, roz, 50,8 mm x 33 m, 0,13 mm

Cod articol.: 7000048712
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Entlüftungsklebeband 3294; 3M™ Ventilationsklebeband 3294
Culoarea Roz
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Włóknina papierowa
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Izolowanie; Montare
Caracteristici Cu efect de atenuare
Lungime 33 m
Lăţime 51 mm
Concentrație 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048712
EAN / GTIN 00021200266645
Număr producător 7000048712
L-Număr L01310 809
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de ventilație 3M™ 3294 este fabricată pentru a îndeplini diverse cerințe ridicate pentru procesele de izolare a spumei de degazare în echipamente și alte industrii. Adezivul acrilic este acoperit cu dungi, astfel încât zonele neacoperite au o permeabilitate mai mare pentru a minimiza cavitățile din spumă. Spatele sintetic nețesut este adaptabil cu rezistență bună la spargere pentru o etanșare eficientă și cavități minime de spumă pentru a reduce curățarea. Aplicații recomandate: Pentru a permite izolarea și evacuarea izolației din spumă.

Avantaj:

  • Echipat cu un material de transport unic nețesut, conform, care are o permeabilitate ridicată a aerului/gazului.
  • Îndeplinește cele mai multe cerințe de degazare pentru procesele de izolare a spumei la fața locului.
  • Adezivul este acoperit cu dungi, astfel încât zonele neacoperite au o permeabilitate mai mare pentru a minimiza cavitățile din spumă
  • Adesea utilizat pentru ventilarea gazelor de eșapament în construcția de echipamente.