Ruban d'aération 3M™ 3294, Rose, 50 mm x 33 m, 0.13 mm

Réf.: 7000048712
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 3M™ Entlüftungsklebeband 3294; 3M™ Ventilationsklebeband 3294
Couleur rose
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat papier non tissé
Masse adhésive Acrylate
Domaine d’application Intérieur
Type d’application isoler; montage
Caractéristiques souplesse
Longueur 33 m
Largeur 51 mm
Epaisseur 0,13 mm

Identification et classification

Référence article 7000048712
EAN / GTIN 00021200266645
Réf. fabricant 7000048712
Article hors catalogue L01310 809
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Nous fabriquons le ruban de ventilation 3294 pour répondre aux diverses exigences en matière de dégazage élevé des processus d’isolation de mousse sur place dans les appareils et d’autres industries. L'adhésif acrylique est revêtu d'une bande afin que les zones non revêtues aient une perméabilité plus élevée afin de minimiser les vides de mousse. Le support synthétique non tissé est conformable avec une bonne résistance à l'éclatement pour une étanchéité efficace et des vides moussants minimaux pour aider à réduire le nettoyage. Applications recommandées: Permettre le confinement et le dégazage de la mousse isolante Un défi courant dans la fabrication de réfrigérateurs et de congélateurs est la ventilation des gaz de mousse isolante tout en maintenant la mousse en place. Notre ruban de ventilation est utilisé pour couvrir les ouvertures dans les armoires des réfrigérateurs et des congélateurs pendant le processus de fabrication de la mousse sur place. Il permet à l'air et aux gaz de s'échapper tout en maintenant les solides (tels que la mousse d'uréthane) en place. Le support non tissé et perméable à l'air du ruban de ventilation 3294 ™ 3M ™ maintient l'isolation en mousse à la place dans les cavités de la porte et de l'appareil, tout en aidant à éliminer les vides. Dans notre division Adhésifs et rubans industriels 3M, nous appliquons la science de l'adhérence pour fournir des solutions innovantes qui améliorent les processus de conception et de fabrication des entreprises du monde entier. En fin de compte, nos technologies aident les clients comme vous à fournir des produits compétitifs sur le marché plus rapidement et plus efficacement.

Avantage(s):

  • Intègre un fongicide pour permettre des applications en milieu très humide
  • Adhésion instantanée, gain de temps.
  • Conformable
  • Bonne résistance à la rupture
  • Adhésion instantanée, gain de temps.
  • Conformable