Taśma dwustronna 3M™ 9415PC, przezroczysta, 12,7 mm x 66 m, 0,05 mm, z możliwością ponownego pozycjonowania i usuwania

Nr art.: 7000048708
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 72 sztuki
  • Etapy zamówienia: 72 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 9415PC
Oznaczenie producenta 3M™ 9415 PC; Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9415PC
Kolor Przezroczysty
Temperatura przechowywania od -40 °C
Temperatura przechowywania do 50 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 65 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości
Długość L 66 m
Szerokość B 12,7 mm
Grubość S 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048708
EAN / GTIN 00021200145360
Numer producenta 7000048708
Numer L L01310 1720
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia 3M™ 9415 PC z podłożem poliestrowym jest pokryta z jednej strony klejem usuwalnym (efekt „karteczek samoprzylepnych Post-it®”). Druga strona pokryta jest klejem przeznaczonym do trwałego klejenia. Taśma klejąca o grubości 0,08 mm, odporna na temperaturę do +65°C, nadaje się szczególnie do materiałów reklamowych i promocyjnych, wymiennych dokumentów projektowych i prezentacyjnych oraz do odklejalnego mocowania kart plastikowych i kart lojalnościowych.

Zaleta:

  • Cienka taśma dwustronna z podkładem
  • Klej akrylowy umożliwiający ponowne pozycjonowanie / Klej akrylowy do trwałego mocowania
  • Oszczędność kosztów dzięki możliwości ponownego wykorzystania
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów (strona odklejalna)
  • Możliwość zmiany położenia (efekt karteczki samoprzylepnej)
  • Można ją bez pozostawiania śladów usunąć z wielu gładkich, twardych powierzchni
  • Dwa kleje o różnej sile przyczepności po obu stronach

Zalecenie:

  • Umieszczanie artykułów reklamowych
  • Materiały reklamowe wielokrotnego użytku/wymienne
  • Tymczasowe ustawienie ram piankowych
  • Do spinania dokumentów i teczek
  • Do mocowania etykiet samoprzylepnych