Bandă detașabilă repoziționabilă 3M™ 9415PC, transparentă, 12,7 mm x 66 m, 0,051

Cod articol.: 7000048708
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăți
  • Pași de comandă: 72 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 9415PC
Denumirea producătorului 3M™ 9415 PC; Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9415PC
Culoarea transparent
Temperatură de depozitare de -40 °C
Temperatură de depozitare până la 50 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Folie PET
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură max. 65 grad
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie; Znakowanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 66 m
Lăţime B 12,7 mm
Concentrație S 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048708
EAN / GTIN 00021200145360
Număr producător 7000048708
L-Număr L01310 1720
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ 9415 PC cu suport din poliester este echipat pe o parte cu un adeziv detașabil (″efect de notă adezivă Post IT®″). Cealaltă parte este prevăzută cu un adeziv permanent. Banda adezivă de 0,08 mm grosime și rezistentă la temperatură este potrivită în special pentru materialele publicitare și de promovare a vânzărilor, pentru documentele de planificare și prezentare interschimbabile și pentru atașarea detașabilă a cardurilor din plastic și pentru clienți.

Avantaj:

  • Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport
  • Adeziv acrilat repoziționabil / adeziv acrilat pentru fixare permanentă
  • Economii de costuri prin reutilizare
  • Detașabil fără reziduuri (parte detașabilă)
  • Repoziționabilitate (efect lipicios de notă)
  • Partea adezivă slabă poate fi îndepărtată de pe multe suprafețe netede, solide, fără a lăsa reziduuri
  • Doi adezivi de rezistență diferită pe ambele părți

Recomandare:

  • Atașați articole promoționale
  • Materiale promoționale detașabile/interschimbabile
  • Poziționarea temporară a cadrelor din spumă
  • Pentru a îngheța documentele și folderele
  • Pentru atașarea etichetelor detașabile