Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Adhésif acrylate repositionnable / adhésif acrylate pour une fixation durable
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 12.7 mm
Repositionnabilité (effet de note adhésive)
Description:
Le 9415 est un ruban double face à adhésif différencié : haute adhésion / Post-it™
Caractéristique(s):
Face repositionnable : adhésif Post-it®, enlèvement sans trace et repositionnable
Face permanente : bonne adhésion sur la plupart des matériaux
Applications réutilisables, de réouverture et fermeture, telles que : Sacs ou enveloppes refermables. Première spire ou fermeture de rouleau de papiers, films, etc …
Retirez le ruban sans laisser de résidus de beaucoup de films, feuilles d'aluminium et de papiers, grâce à son pouvoir d'adhérence ultra-faible.
Un ruban double face qui fonctionne sur de nombreux substrats ou matériaux pour des montages temporaires et des matériaux légers tels que le papier, les plastiques, les films ou les mousses.
Utilisé dans les industries, de l'impression commerciale et l'étiquetage médicale aux applications telles que le collage temporaire
Deux adhésifs différents coles sur les deux côtés
Remarque(s):
Montage d'articles promotionnels
Publicités détachables ou interchangeables
Repositionnement temporaire de joints en mousse
Rangement Entreposage des papiers et des dossiers
Fixation d'étiquettes amovibles