Taśma klejąca 3M™ PTFE z włóknem szklanym 5451, brązowo-przezroczysta, 254 mm x 33 m, 0,14 mm

Nr art.: 7000048694
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
Odcień, Brązowy Beżowo-brązowy
Seria 5451
Oznaczenie producenta 3M™ PTFE Glasgewebe-Klebeband 5451; 3M™ PTFE-Glasgewebeklebeband 5451
Opakowanie luzem
Kolor Brązowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Min. odporność na temperaturę -73 stopni
Maks. odporność na temperaturę 260 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 254 mm
Grubość S 0,14 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048694
EAN / GTIN 00021200735509
Numer producenta 7000048694
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

W przypadku wymagających zastosowań, które wymagają zwiększonej trwałości, taśma klejąca 3M™ PTFE z włóknem szklanym 5451 jest idealnym rozwiązaniem. Materiał 5451 jest odporny na działanie większości substancji chemicznych i stanowi szybkie oraz trwałe rozwiązanie pozwalające ograniczyć osadzanie się zanieczyszczeń na maszynach pakujących i zgrzewających. Służy jako trwałe, nieprzywierające lub łatwo odrywalne medium pomiędzy powierzchniami, na których nacisk, wahania temperatury i inne czynniki mogą powodować przywieranie. PTFE jest odporny na działanie substancji chemicznych i może służyć jako tymczasowa bariera chemiczna. Taśma klejąca ma szeroki zakres temperatur użytkowania od 73°C do 260°C, dzięki czemu nadaje się do wielu zastosowań w wysokich temperaturach. Zalecane zastosowania: zgrzewarki, urządzenia do prasowania i wygładzania, wiązanie w wysokiej temperaturze, oddzielanie form w kompozytach. Zapewnia dobrą barierę do oddzielania elementów o różnej strukturze. Czym jest PTFE? Politetrafluoroetylen (PTFE) to materiał syntetyczny, który znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i w różnych zastosowaniach w celu zmniejszenia współczynnika tarcia. Ze względu na swoje właściwości nieprzywierające oraz wysoką odporność na wysoką temperaturę PTFE jest stosowany jako powłoka nieprzywierająca w patelniach i innych naczyniach kuchennych. Ze względu na swoją nieprzewodność jest to doskonały materiał izolacyjny do zastosowań elektrycznych. Ze względu na odporność chemiczną związków fluoropolimerowych na działanie wielu substancji chemicznych, PTFE nie wchodzi w reakcje i dlatego sprawdza się w zbiornikach i rurociągach przeznaczonych do transportu substancji reaktywnych i korozyjnych. PTFE zmniejsza tarcie, zużycie i poprawia efektywność energetyczną maszyn. Ze względu na niskie tarcie PTFE znajduje zastosowanie w przemyśle w sytuacjach, w których wymagana jest płynność ruchu elementów, np. w łożyskach, przekładniach, płytkach ślizgowych itp. W tych zastosowaniach wykazuje znacznie lepsze właściwości niż nylon czy acetal.

Zaleta:

  • Dzięki wplecionej tkaninie szklanej taśma 3M™ 5451 charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki termiczne i mechaniczne
  • Sprawdzają się tam, gdzie inne taśmy klejące zawodzą
  • Krótkotrwała odporność na temperaturę do +260 °C
  • Zapewnia powierzchnię z powłoką nieprzywierającą o niskim współczynniku tarcia w maszynach do zgrzewania na gorąco i pakowania.

Zalecenie:

  • Wykorzystaj produkty 3M™, aby uzyskać gładką powierzchnię oddzielającą na wałkach, segregatorach, formach w uchwytach i innych maszynach do obróbki