{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Hnědá | Hnědo-béžová | |
| Řada | 5451 | |
| Označení výrobce | 3M™ PTFE Glasgewebe-Klebeband 5451; 3M™ PTFE-Glasgewebeklebeband 5451 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Hnědá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Tkanina | |
| Teplotní odolnost min. | -73 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 260 stupeň | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady | |
| Použití | Izolovat; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolné proti oděru; Odráží vysokou teplotu; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení; tepelně vodivý | |
| Délka L | 33 m | |
| Šířka B | 254 mm | |
| Tloušťka S | 0,14 mm |
| Katalogové číslo | 7000048694 | |
| EAN / GTIN | 00021200735509 | |
| Číslo výrobce | 7000048694 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |