3M™ Cinta Adhesiva de Tela con Vidrio Recubierto con PTFE 5451, Marrón, 254 mm x 33 m, 0.14 mm

Número de artículo: 7000048694
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, marrón Beige pardo
Serie 5451
Denominación del fabricante 3M™ PTFE Glasgewebe-Klebeband 5451; 3M™ PTFE-Glasgewebeklebeband 5451
Embalaje sueltos
Color marrón
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Resistencia a la temperatura mín. -73 grados
Resistencia a la temperatura máx. 260 grados
Intervalo de aplicación Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Aislar; Montaje; Pegar
Características Resistente a la abrasión; Resistente al calor; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado
Longitud L 33 m
Anchura B 254 mm
Espesor S 0,14 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000048694
EAN / GTIN 00021200735509
Número del fabricante 7000048694
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Buen rendimiento en aplicaciones especializadas
La tela recubierta de vidrio de nuestra cinta adhesiva de tela con vidrio recubierto con PTFE 3M™ 5451 es resistente ante la mayoría de las sustancias químicas, y a la vez, proporciona una superficie resbaladiza, alta fuerza de tracción, resistencia a la perforación y resistencia a la abrasión con una baja absorción de humedad. Esta cinta se usa con frecuencia para máquinas de sellado por calor, revestimiento de conductos, canales de transmisión y canaletas, equipo de planchado y prensado y aplicaciones de empaquetado. Su tecnología antiadherente asegura un despegado fácil del producto, a la vez que reduce la fricción de los procesos de fabricación. Con una absorción de humedad muy baja, esta cinta adhesiva rinde bien en entornos de trabajo húmedos.

Nuestra cinta adhesiva de tela de vidrio está diseñada para soportar un rango de temperaturas que oscila entre los -73 °C y los 260 °C. Su cómodo soporte garantiza que la cinta se pueda enrollar alrededor de rodillos o que pueda usarse en patrones irregulares o espirales. El adhesivo de silicona de larga vida, sensible a la presión, está diseñado para ofrecer un buen poder de sujeción, y una vez que se ha acabado, el adhesivo se limpia rápida y fácilmente dejando un residuo mínimo tras de sí.

¿Qué es el PTFE?
El politetrafluoroetileno (PTFE) es un material sintético usado en una gran variedad de industrias y de aplicaciones para reducir el coeficiente de fricción. El PTFE se usa como recubrimiento antiadherente de sartenes y en otros elementos de cocina por su propiedad antiadherente, así como por su gran resistencia al calor. Su no conductividad le convierte en un material aislante excelente para aplicaciones eléctricas. Es muy poco reactivo a numerosas sustancias químicas, en parte, debido a la fuerza de sus vínculos de carbono-fluorina; lo que lo hace muy efectivo para receptáculos y trabajos de albañilería ante las sustancias corrosivas y reactivas. El PTFE reduce la fricción, el desgaste y aumenta la eficacia energética del mecanizado. Dada su baja fricción, el PTFE se emplea en aplicaciones industriales en la que se requiere la acción deslizante de piezas, como en cojinetes, engranajes, placas deslizantes, etc. En estas aplicaciones, ofrece un mejor rendimiento que el nailon y que el acetal.

Ventaja:

  • Su baja absorción de la humedad permite que la cinta adhesiva rinda bien en entornos húmedos
  • Su base de tejido de tela de lana, reforzada, presenta una resistencia a la tracción para soportar el desgaste, los desgarros y la perforación
  • Es cómoda para enrollarla alrededor de superficies de rodillo y en patrones espirales
  • El adhesivo de silicona proporciona una larga vida y un buen poder de sujeción para una amplia gama de operaciones
  • Recubierta con una capa gruesa de PTFE para una superficie excepcionalmente suave y antiadherente de baja fricción

Recomendación:

  • Utilice 3M™ para crear una superficie de separación suave en rodillos, carpetas, formadores en grapadoras y otras máquinas de procesamiento