Taśma klejąca z włókien Scotch® 8915, przezroczysta, 24 mm x 55 m, 0,15 mm

Nr art.: 7000048606
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch 8915
Oznaczenie producenta Scotch® Filamentklebeband 8915
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PP
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Pakowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozdarcie
Długość L 55 m
Szerokość B 24 mm
Grubość S 0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048606
EAN / GTIN 00021200694608
Numer producenta 7000048606
Numer L L01310 792
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Służy do nakładania i łączenia elementów urządzenia na potrzeby montażu lub wysyłki. Taśma filamentowa Scotch 8915, którą można usunąć bez pozostawiania śladów, stanowi niezawodne rozwiązanie do tymczasowego łączenia elementów urządzeń lub materiałów eksploatacyjnych podczas montażu lub wysyłki. Wykonany jest z przezroczystego, wzmocnionego włóknem szklanym materiału nośnego z polipropylenu i jest odporny na ścieranie, wilgoć, otarcia i pęknięcia, nawet w przypadku zagięć lub podcięć. Jego wielowarstwowy system oparty na kleju z kauczuku syntetycznego został zaprojektowany specjalnie z myślą o doskonałej przyczepności, odporności na zabrudzenia oraz możliwości usunięcia bez pozostawiania śladów z niektórych powierzchni. Ten syntetyczny klej dobrze przylega do wielu różnych powierzchni, które są powszechnie stosowane w branży opakowaniowej, takich jak tektura falista, karton, płyta pilśniowa, tworzywa sztuczne i metal.

Zaleta:

  • Taśma wzmocniona włóknem szklanym jest odporna na zagięcia, ścieranie i wilgoć
  • Nadaje się do tymczasowego łączenia części urządzeń i innych towarów podczas produkcji lub transportu
  • Wysoka wytrzymałość na rozdarcie
  • Klej na bazie kauczuku syntetycznego bez problemu przylega do większości powierzchni z płyty pilśniowej, tworzywa sztucznego i metalu
  • Włókna szklane zapewniają dodatkową wytrzymałość, umożliwiając zamykanie kartonów, utrzymywanie ich w całości oraz wykorzystywanie w innych zastosowaniach
  • Pomimo trudnych warunków wysyłki i transportu

Zalecenie:

  • Przeznaczone specjalnie do zabezpieczania elementów podczas transportu, np. w piekarnikach elektrycznych, lodówkach, kuchenkach mikrofalowych itp.
  • Do mocowania i wiązania
  • Do tymczasowego unieruchomienia lub zamocowania