Ruban Adhésif Armé Enlèvement Sans Trace Scotch® 8915, Transparent, 24 mm x 55 m, 0.15 mm

Réf.: 7000048606
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch 8915
Référence fabricant Scotch® Filamentklebeband 8915
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PP
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; emballer
Caractéristiques elimination sans résidus; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement
Longueur 55 m
Largeur 24 mm
Epaisseur 0,15 mm

Identification et classification

Référence article 7000048606
EAN / GTIN 00021200694608
Réf. fabricant 7000048606
Article hors catalogue L01310 792
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les applications principales sont le maintien de pièces, tablettes, portes …. Utilisé dans la fabrication de biens manufacturés en métal, ou en maintenance.

Avantage(s):

  • L'enlèvement sans trace réduit les opérations de nettoyage.
  • Bonne résistance à l'abrasion et à l'humidité.
  • Le choix de la couleur dépend de la couleur du support sur lequel il est adhésivé, afin de faciliter le repérage.
  • (blanc sur produits bruns, bleu sur produits blancs).
  • L'adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques

Recommandation(s):

  • Conditionnement de produits de poids moyen
  • Conditionnement de palettes en vue de leur expédition et de leur manutention
  • Force de maintien et assemblage temporaire