{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch 8915 | |
| Denumirea producătorului | Scotch® Filamentklebeband 8915 | |
| Culoarea | Transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PP | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Domeniul de aplicare | Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Pakowanie | |
| Caracteristici | Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; odporny na rozerwanie; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime | 55 m | |
| Lăţime | 24 mm | |
| Concentrație | 0,15 mm |
| Cod articol | 7000048606 | |
| EAN / GTIN | 00021200694608 | |
| Număr producător | 7000048606 | |
| L-Număr | L01310 792 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |