{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9425 | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier powlekany PE | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Min. odporność na temperaturę | 0 stopni | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż | |
| Właściwości | Usuwanie bez pozostałości | |
| Długość | 66 m | |
| Szerokość | 19 mm | |
| Grubość | 0,13 mm |
| Numer artykułu | 7000048528 | |
| EAN / GTIN | 00021200677106 | |
| Numer producenta | 7000048528 | |
| Numer L | L01310 1917 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |