Taśma samoprzylepna z pianki winylowej 3M™ 4508, jednostronna, czarna, 19 mm x 33 m, grubość 3,2 mm

Nr art.: 7000048509
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria Scotchfoam 4508
Oznaczenie producenta Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4508
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Winyl
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; wodoodporny
Długość L 33 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 3,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048509
EAN / GTIN 00051131063754
Numer producenta 7000048509
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Jednostronne taśmy samoprzylepne z pianki 3M Scotchfoam wykonane są z pianki winylowej o zamkniętych komórkach z bardzo wytrzymałym klejem akrylowym. Idealnie nadają się do uszczelniania przed kurzem i wilgocią, np. w sprzęcie AGD, komputerach i innych urządzeniach elektronicznych. Ze względu na doskonałe właściwości akustyczne taśmy samoprzylepne z pianki Scotchfoam nadają się również do tłumienia drgań i miękkiego mocowania wrażliwych elementów urządzeń.

Zaleta:

  • Czarny nośnik z pianki o grubości 3,2 mm, o zamkniętych komórkach i dużej gęstości, zapewnia ochronę przed kurzem, światłem i wilgocią
  • Klej akrylowy o trwałym działaniu, nałożony na jedną stronę pianki, charakteryzuje się dobrą odpornością na starzenie i promieniowanie UV
  • Przeznaczone do wymagających zastosowań związanych z uszczelnianiem, wyścielaniem, tłumieniem drgań lub izolacją
  • Elastyczność taśmy klejącej pozwala na klejenie lub uszczelnianie powierzchni zakrzywionych lub o nieregularnych kształtach
  • Tłumi wibracje
  • Wodoszczelne
  • Wydłużenie okresu użytkowania produktu
  • Optymalizacja konstrukcji produktu
  • Szybka i łatwa obsługa
  • Doskonałe właściwości akustyczne
  • Idealny do zabezpieczania przed kurzem i wilgocią, np.
  • np.
  • w komputerach i innych urządzeniach elektronicznych
  • Do oparów i przechowywania w warunkach wilgotnych delikatnych elementów urządzeń

Zalecenie:

  • Nadaje się do materiałów o wysokiej energii, takich jak np.
  • metale, powierzchnie lakierowane, lakierowane drewno, szkło, ceramikę i wiele tworzyw sztucznych
  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz