3M™ Cinta de Espuma de Vinilo 4508, Negro, 19 mm x 33 m, 3.2 mm

Número de artículo: 7000048509
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Color, negro Negro intenso
Serie Scotchfoam 4508
Denominación del fabricante Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4508
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Vinilo
Masa adhesiva Acrilato
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Aislar; Montaje
Características Amortiguador de vibraciones; Resistente a los rayos UV; resistente al agua
Longitud L 33 m
Anchura B 19 mm
Espesor S 3,2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000048509
EAN / GTIN 00051131063754
Número del fabricante 7000048509
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las cintas de espuma de un solo lado 3M Scotchfoam están hechas de espuma de vinilo de célula cerrada con adhesivo de acrilato de alta resistencia. Son ideales para sellar contra el polvo y la humedad, por ejemplo, en electrodomésticos, ordenadores y otros dispositivos electrónicos. Debido a sus excelentes propiedades acústicas, las cintas adhesivas de espuma Scotchfoam también son adecuadas para el vapor y el almacenamiento suave de piezas sensibles del equipo.

Ventaja:

  • El portador de espuma de alta densidad grosor negro de 3,2 mm, de celda cerrada, proporciona un sello contra el polvo, la luz y la humedad
  • El adhesivo acrílico permanente en un lado de la espuma tiene buena resistencia al envejecimiento y a los rayos UV
  • Diseñado para aplicaciones exigentes como sellado, acolchado, amortiguación o aislamiento
  • La adaptabilidad de la cinta adhesiva permite la unión o sellado de superficies curvas o de forma irregular
  • Amortiguación de vibraciones
  • Estanco al agua
  • Aumente la vida del producto
  • Optimice el diseño del producto
  • Rápido y fácil de usar
  • Excelentes propiedades acústicas
  • Ideal para sellar contra el polvo y la humedad, por ejemplo
  • B.
  • En ordenadores y otros dispositivos electrónicos
  • Para el vapor y el almacenamiento suave de las piezas sensibles del equipo

Recomendación:

  • Aplicable a materiales de alta energía tales como
  • Metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos
  • Para interiores y exteriores.