3M™ vinylová lepicí páska 4508, černá, 19 mm x 33 m, 3,2 mm

Artiklové číslo: 7000048509
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada Scotchfoam 4508
Označení výrobce Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4508
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Vinyl
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Izolovat; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; Voděodolné
Délka L 33 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 3,2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048509
EAN / GTIN 00051131063754
Číslo výrobce 7000048509
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Jednostranné pěnové pásky 3M Scotchfoam jsou vyrobeny z vinylové pěny s uzavřenými buňkami s vysoce pevnými akrylátovými lepiči. Jsou ideální pro utěsnění proti prachu a vlhkosti, např. v domácích spotřebičích, počítačích a dalších elektronických zařízeních. Díky svým vynikajícím akustickým vlastnostem jsou lepicí pásky Scotchfoam vhodné také pro napařování a měkké skladování citlivých částí zařízení.

Výhoda:

  • Černý 3,2 mm tloušťka, uzavřený pěnový nosič s vysokou hustotou poskytuje těsnění proti prachu, světlu a vlhkosti
  • Permanentní akrylové lepidlo na jedné straně pěny má dobré stárnutí a odolnost proti UV záření
  • Určeno pro náročné aplikace, jako je těsnění, polstrování, tlumení nebo izolace
  • Přizpůsobivost lepicí pásky umožňuje lepení nebo utěsnění zakřivených nebo nepravidelně tvarovaných povrchů
  • Tlumení vibrací
  • Vodotěsný
  • Zvyšte životnost produktu
  • Optimalizujte design produktu
  • Rychlé a snadné použití
  • Vynikající akustické vlastnosti
  • Ideální pro utěsnění proti prachu a vlhkosti, např.
  • B.
  • V počítačích a dalších elektronických zařízeních
  • Pro napařování a měkké skladování citlivých částí zařízení

Doporučení:

  • Platí pro vysokoenergetické materiály, jako je například
  • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
  • Pro vnitřní a venkovní použití.