{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch® ATG 928 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® ATG Transfer-Klebeband 928 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier powlekany PE | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Włóknina papierowa | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Maks. odporność na temperaturę | 80 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | Usuwanie bez pozostałości | |
| Długość | 16,5 m | |
| Szerokość | 19 mm | |
| Grubość | 0,05 mm |
| Numer artykułu | 7000048496 | |
| EAN / GTIN | 00021200627767 | |
| Numer producenta | 7000048496 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |