Udførelse:
Produktets farve: hvid
Genplacerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Samlet længde: 165 m
Samlet bredde: 19,05 mm
Kan genplaceres (klistermærkeeffekt)
Beskrivelse:
Anvend Scotch® ATG Repositionable Double Coated Tissue Tape 928 til mange repositionerbare, genanvendelige eller genlukkelige anvendelser. Vores tape er et trykfølsomt klæbemiddel med høj klæbrighed og lav klæbrighed, som kan fjernes fra mange papirer, folier og film. Den er praktisk, hurtig og nem at bruge.
Egenskab:
Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside// Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse// Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Omkostningsreduktion gennem genanvendelighed// Omkostningsreduktion gennem genanvendelighed
Hurtig og nem anvendelse med ATG-systemet// Hurtig og nem anvendelse med ATG-systemet.
Genplacerbarhed (klistermærkeeffekt)// Genplacerbarhed (klistermærkeeffekt)
Svag side kan fjernes fra mange glatte, faste overflader uden at efterlade rester/// Svag side kan fjernes fra mange glatte, faste overflader uden at efterlade rester
To forskellige klæbestyrker på begge sider/// To forskellige klæbestyrker på begge sider
Bemærk:
Til fastgørelse af tynde og lette materialer som f.eks. papir eller pap
Velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter
Til poser eller konvolutter, der kan lukkes igen
Til fastgørelse af aftagelige etiketter