Scotch® ATG Dragerloze Tape 928, Wit, 19 mm x 16.5 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000048496
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048496
EAN/GTIN 50021200627762
Nummer fabrikant 7000048496

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Verplaatsbare acrylaatlijm/acrylaatlijm voor permanente bevestiging
Totale lengte: 165 m
Totale breedte: 19.05 mm
Herpositioneerbaarheid (plaknotitie-effect)

Omschrijving:

50µm, 400/1000 high tack/low tack drukgevoelige acrylaat lijm omgekeerd opgewonden en met een tissue drager, met een PE gecoat kraftpapier. Te gebruiken met de Scotch® ATG Adhesive Applicators.

Kenmerk:

Dunne dubbelzijdige tape met rugzijde// Dunne dubbelzijdige tape met rugzijde
Herpositioneerbare acrylaatlijm / Acrylaatlijm voor permanente bevestiging// Herpositioneerbare acrylaatlijm / Acrylaatlijm voor permanente bevestiging
Kostenreductie door herbruikbaarheid// Kostenreductie door herbruikbaarheid.
Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem// Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem
Herpositioneerbaarheid (sticky note-effect)// Herpositioneerbaarheid (sticky note-effect)
De zwak klevende zijde kan van vele gladde, vaste oppervlakken worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten// De zwak klevende zijde kan van vele gladde, vaste oppervlakken worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten
Twee kleefstoffen van verschillende sterkte aan beide zijden// Twee kleefstoffen van verschillende sterkte aan beide zijden.

Tip:

Voor het bevestigen van dunne en lichte materialen zoals papier of karton
Geschikt voor reclame- en verkoopbevorderingsmateriaal, verwisselbare planning- en presentatiedocumenten
Voor hersluitbare zakken of enveloppen
Voor het bevestigen van afneembare etiketten