Ruban à Transfert d'Adhésif Scotch® ATG 928, Blanc, 19 mm x 16.5 m, 0.05 mm

Réf.: 7000048496
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Unité
  • Etapes de la commande : 48 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch® ATG 928
Référence fabricant Scotch® ATG Transfer-Klebeband 928
Emballage En vrac
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier enduit PE
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat papier non tissé
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures max. 80 degré
Support présent oui
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; coller
Caractéristiques elimination sans résidus
Longueur 16,5 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,05 mm

Identification et classification

Référence article 7000048496
EAN / GTIN 00021200627767
Réf. fabricant 7000048496
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le ruban papier double face repositionnable Scotch® ATG 928,: rapide et facile à utiliser, composé d'un adhésif, à pouvoir d'adhérence élevé/faible, repositionnable, sensible à la pression permettant de décoller le ruban de nombreux papiers, papiers aluminium et films. Notre ruban est idéal pour de nombreuses utilisations repositionnables, réutilisables ou refermables, telles que les sachets ou enveloppes refermables, papiers aluminium et films, les nouveautés, les autocollants et étiquettes repositionables, les affichages de publicité sur le lieu de vente et les inserts de livres. Polyvalent, il peut être utilisé à la maison ou sur le lieu de travail pour le maintien temporaire des matériaux d'emballage de protection, tels que la mousse ou le carton, utilisés lors de l'expédition de produits manufacturés. Notre ruban est un ruban adhésif double face acrylique, à pouvoir d'adhérence élevé/faible, sensible à la pression et à enroulement inversé, doté d'un support en tissu blanc sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène. Il peut être utilisé avec les Scotch® ATG Dévidoirs à adhésif.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Blanc
  • Épaisseur totale [mm]: 0,05
  • Support: Ruban Transfert
  • Type d'adhésif: Acrylique
  • Résistance au pelage [Newton/cm]: 0,3 / 1,3
  • Résistance aux températures: 50 °C / 80 °C (min, h)

Avantage(s):

  • Un adhésif à pouvoir d'adhérence élevé/faible, repositionnable, sensible à la pression, permettant de décoller le ruban de nombreux papiers, papiers aluminium et films.
  • Le système ATG permet une application contrôlée de l’adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG.
  • Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.
  • Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser.
  • Pas de résidus, ni de nettoyage.
  • Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides.
  • Plus sûr que les adhésifs thermofusibles.
  • À utiliser avec les Scotch® ATG Dévidoirs à adhésif

Recommandation(s):

  • Entreposage des papiers et des dossiers
  • Assemblage de communiqués temporaires et d'instructions de travail dans des processus de production et d'assemblage
  • Sacs ou enveloppes refermables
  • Fixation d'étiquettes amovibles