Taśma poliestrowa 3M™ 396, przezroczysta, 19 mm x 33 m, 0,10 mm

Nr art.: 7000048488
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 sztuki
  • Etapy zamówienia: 48 sztuki
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
Seria 3M™ Polyesterklebeband 396
Oznaczenie producenta 3M™ Polyesterklebeband 396
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Min. odporność na temperaturę 4 stopni
Maks. odporność na temperaturę 93 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie
Zastosowanie Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł
Długość L 33 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048488
EAN / GTIN 00021200190834
Numer producenta 7000048488
Numer L L01310 1474
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Cienka warstwa i wytrzymałość na rozciąganie przezroczystego nośnika poliestrowego, w połączeniu z szybkim wiązaniem i siłą przyczepności kleju na bazie guma, sprawiają, że taśma poliestrowa 3M™ 396 doskonale sprawdza się w wielu różnych zastosowaniach.Nośnik poliestrowy wytrzymuje temperatury od 40°C do 200°C oraz jest odporny na chemikalia i na ścieranie.

Zaleta:

  • Dzięki materiałowi nośnemu z poliestru jest odporny na ścieranie, działanie chemikaliów i wysokie temperatury
  • Klej na bazie żywicy gumowej zapewnia mocne przyleganie do nierównych powierzchni
  • Idealny do stosowania na polietylenie i innych materiałach o niskiej energii powierzchniowej
  • Dobra odporność na temperaturę w zakresie od 4 °C do 93 °C
  • Szczególnie nadaje się do stosowania na powierzchniach o niskiej przyczepności

Zalecenie:

  • Łączenie, mocowanie, wzmacnianie, zabezpieczanie i naprawa, zwłaszcza w przypadku materiałów o niskiej energii