{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 3M™ Polyesterklebeband 396 | |
| Référence fabricant | 3M™ Polyesterklebeband 396 | |
| Couleur | transparent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | film PET | |
| Masse adhésive | caoutchouc / Résine | |
| Résistance aux températures min. | 4 degrés | |
| Résistance aux températures max. | 93 degrés | |
| Domaine d’application | substrats lisses | |
| Type d’application | Montage; coller; montage | |
| Caractéristiques | Résistant aux produits chimiques; résistance à l’abrasion | |
| Longueur L | 33 m | |
| Largeur B | 19 mm | |
| Epaisseur S | 0,1 mm |
| Référence article | 7000048488 | |
| EAN / GTIN | 00021200190834 | |
| Réf. fabricant | 7000048488 | |
| Article hors catalogue | L01310 1474 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |