3M™ Bandă adezivă din poliester 396

Cod articol.: 7000048488
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăți
  • Pași de comandă: 48 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ Polyesterklebeband 396
Denumirea producătorului 3M™ Polyesterklebeband 396
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Cauciuc / răşină
Rezistență la temperatură min. 4 grad
Rezistență la temperatură max. 93 grad
Domeniul de aplicare Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune
Lungime L 33 m
Lăţime B 19 mm
Concentrație S 0,1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048488
EAN / GTIN 00021200190834
Număr producător 7000048488
L-Număr L01310 1474
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Grosimea subțire și rezistența la tracțiune a suportului transparent din poliester, combinate cu aderența rapidă și puterea de reținere a adezivului din cauciuc-rășină, asigură faptul că banda din poliester 3M™ 396 funcționează bine într-o varietate de aplicații. Suportul din poliester rezistă la temperaturi de la 40°C la 200°C și este rezistent la substanțe chimice și abraziune.

Avantaj:

  • Datorită materialului de susținere din poliester, acesta este rezistent la abraziune, substanțe chimice și temperaturi ridicate
  • Adezivul din cauciuc-rășină asigură aderența fermă pe suprafețe neregulate
  • Ideal pentru utilizarea pe polietilenă și alte materiale energetice de suprafață joasă
  • Rezistență bună la temperatură de la 4 °C la 93 °C.
  • Potrivit în special pentru utilizarea pe suprafețe cu consum redus de energie

Recomandare:

  • Îmbinare, fixare, întărire, protecție și reparare, în special pentru materiale cu consum redus de energie