Taśma dwustronna z pianki uretanowej 3M™ 4008, beżowa, 12 mm x 33 m, 3,2 mm

Nr art.: 7000048481
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 18 sztuki
  • Etapy zamówienia: 18 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 4008
Oznaczenie producenta Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4008
Kolor Beżowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Z amortyzacją drgań
Długość L 33 m
Szerokość B 12 mm
Grubość S 3,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048481
EAN / GTIN 00021200064500
Numer producenta 7000048481
Numer L L01310 1882
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma dwustronna z pianki uretanowej 3M™ 4008 to taśma o grubości 3,2 mm, wykonana z pianki uretanowej (gęstość 240 kg/m³) z klejem akrylowym. Nasza dwustronna taśma samoprzylepna z pianki uretanowej o otwartej strukturze komórkowej, pokryta papierem ochronnym, przylega do różnych powierzchni i jest łatwa w użyciu. Do mocowania w pomieszczeniach. Taśmy dwustronne z pianki uretanowej firmy 3M to elastyczne taśmy samoprzylepne z pianki, które charakteryzują się odpornością na wysokie temperatury, akrylowym systemem klejącym oraz wysoką wytrzymałością na ścinanie.

Zaleta:

  • Wysoka wytrzymałość na ścinanie na metalach i tworzywach sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej; idealny do klejenia, mocowania i montażu
  • Taśma samoprzylepna z pianki do trwałych mocowań wewnątrz pomieszczeń
  • Kolor biały nadaje meblom schludny wygląd
  • Idealny do klejenia, mocowania i montażu
  • Pianka tłumi i zapobiega wibracjom
  • Struktura o otwartych komórkach wspomaga chłodzenie elementów
  • Nadaje się do miękkiego PVC

Zalecenie:

  • Do klejenia, mocowania i montażu w pomieszczeniach