Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 3M™ 4008, Blanc, 12 mm x 33 m

Réf.: 7000048481
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 18 unités
  • Etapes de la commande : 18 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 4008
Référence fabricant Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4008
Couleur beige
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques amortissement des vibrations; souplesse
Longueur L 33 m
Largeur B 12 mm
Epaisseur S 3,2 mm

Identification et classification

Référence article 7000048481
EAN / GTIN 00021200064500
Réf. fabricant 7000048481
Article hors catalogue L01310 1882
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Résistante à la température et aux solvants, son pouvoir adhésif s'améliore avec le temps.

Avantage(s):

  • Masse volumique de 240 kg/M3 et épaisseur de 2.3 mm
  • Haute résistance au cisaillement
  • Durable sur les applications en intérieur
  • Apparence propre

Recommandation(s):

  • Pour le collage, la fixation et le montage à l'intérieur