• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4008, Beige, 12 mm x 33 m, 3.2 mm

Artikel-Nr.: 7000048481
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 18 Stück
  • Bestellschritt: 18 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Serie 4008
Herstellerbezeichnung Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4008
Farbe beige
Anzahl Klebebänder 1 St.
Material Trennabdeckung silikonisiertes Trennpapier
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PE-Schaum
Klebemasse Acrylat
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Fixieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften anschmiegsam; vibrationsdämpfend
Länge L 33 m
Breite B 12 mm
Stärke S 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000048481
EAN / GTIN 00021200064500
Herstellernummer 7000048481
L-Nummer L01310 1882
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ doppelseitige Urethanschaum-Klebeband 4008 ist ein 3,2 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus Urethanschaum (240 kg/m³ Dichte) mit Acrylatklebstoff. Unser doppelseitiges Klebeband aus offenzelligem Urethanschaum mit Schutzpapier haftet auf verschiedenen Oberflächen und ist einfach anzuwenden. Für Befestigungen im Innenbereich. 3M doppelseitige Urethanschaum-Klebebänder sind anpassungsfähige Schaumstoffklebebänder, die Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen, ein Acrylatklebstoffsystem und hohe Scherfestigkeit bieten.

Vorteil:

  • Hohe Scherfestigkeit auf Metallen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie; ideal zur Verklebung, Befestigung und Montage
  • Schaumstoff-Klebeband für dauerhafter Befestigungen im Innenbereich
  • Farbe Weiß verleiht ein sauberes Erscheinungsbild
  • Ideal zur Verklebung, Befestigung und Montage
  • Schaumstoff dämpft und verhindert Vibrationen
  • Offenzellige Struktur unterstützt Bauteilkühlung
  • Geeignet für Weich-PVC

Empfehlung:

  • Zur Verklebung, Befestigung und Montage im Innenbereich