{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czerwony | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Maks. odporność na temperaturę | 200 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Właściwości | elastyczne; odporny na rozdarcie | |
| Długość | 66 m | |
| Szerokość | 50,8 mm | |
| Grubość | 91,4 mm |
| Numer artykułu | 7000048445 | |
| EAN / GTIN | 00021200054808 | |
| Numer producenta | 7000048445 | |
| Numer L | L01130 101456 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |