{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PET fólie | |
| Teplotní odolnost max. | 200 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Krycí práce | |
| Vlastnosti | Elastické; odolný proti roztržení | |
| Délka | 66 m | |
| Šířka | 50,8 mm | |
| Tloušťka | 91,4 mm |
| Katalogové číslo | 7000048445 | |
| EAN / GTIN | 00021200054808 | |
| Číslo výrobce | 7000048445 | |
| L-číslo | L01130 101456 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |