3M™ 1280 Bandă adezivă din poliester pentru temperaturi ridicate, roșu, 50,8 mm x 66 m, 91,4 µm

Cod articol.: 7000048445
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea roşu
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Rezistență la temperatură max. 200 grad
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Caracteristici elastic; odporny na rozerwanie
Lungime 66 m
Lăţime 50,8 mm
Concentrație 91,4 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048445
EAN / GTIN 00021200054808
Număr producător 7000048445
L-Număr L01130 101456
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Bandă adezivă din poliester la temperatură înaltă 3M™ 1280 cu adeziv unic pentru acoperirea plăcilor de circuite în timpul galvanizării

Avantaj:

  • Bandă adezivă din poliester cu alungire ridicată a lacrimilor pentru aplicare automată și manuală
  • Pentru a facilita lipirea ulterioară, PCB trebuie curățat cu solvent
  • Materialul de bază din poliester reduce întinderea și asigură linii drepte de acoperire.
  • Stratul gros de adeziv reduce subtăierea, deoarece adezivul ajută la deplasarea lichidelor între articulații.
  • Miez de rolă din polietilenă în loc de carton

Recomandare:

  • Pentru a acoperi multe plăci de circuite imprimate în timpul lipirii prin stripare și acoperirea cu metale prețioase a degetelor
  • Îmbinarea hârtiilor tratate cu silicon