• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

3M™ Adhesive Transfer Tape Extended Liner 920XL, Transparent, 12.7 mm x 914 m, 0.025 mm

Nr art.: 7000048424
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 920XL
Oznaczenie producenta Transfer-Klebeband mit überstehender Schutzabdeckung 920XL
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Montaż
Właściwości Usuwanie bez pozostałości
Długość 914 m
Szerokość 12,7 mm
Grubość 0,025 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048424
EAN / GTIN 00021200047268
Numer producenta 7000048424
Numer L L01310 1017
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Adhesive Transfer Tapes Extended Liner are general purpose tapes with a pressure sensitive adhesive mounted on a removable extended paper liner for easy liner starting and removal.

Zaleta:

  • Pressure sensitive adhesives ideal for bonding a variety of different materials
  • Dry edge and finger lift edge liners for added user convenience
  • Tack free tape roll edges for ease of use and reduced equipment maintenance
  • 1.4 mil UPVC film carrier allows one-piece tape removal from many surfaces
  • Performs in temperatures as low as -60°F/-51°C and as high as 125°F/52°C
  • Pressure sensitive silicone adhesive