3M™ Lepící přenosová 920XL, průsvitná, 12,7 mm x 914 m, 0,025 mm

Artiklové číslo: 7000048424
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 920XL
Označení výrobce Transfer-Klebeband mit überstehender Schutzabdeckung 920XL
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Montáž; Trvalé zalepení
Vlastnosti Odstranění beze zbytku
Délka 914 m
Šířka 12,7 mm
Tloušťka 0,025 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048424
EAN / GTIN 00021200047268
Číslo výrobce 7000048424
L-číslo L01310 1017
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Lepicí pásky Rozšířené vložky jsou univerzální lepicí pásky s lepidlem citlivým na tlak namontovaným na odnímatelnou, rozšířenou papírovou fólii, která usnadňuje aplikaci a odstranění krycí fólie.

Výhoda:

  • Vysoká okamžitá odpovědnost
  • Dobrá střižná síla
  • Překrytí ochranného krytu pro snadné vyjmutí ochranného papíru