• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro adesivo transfer Extended Liner 3M™ 920XL, Trasparente, 12.7 mm x 914 m, 0.025 mm

Codice art.: 7000048424
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048424
EAN / GTIN 50021200047263
Codice del produttore 7000048424
Numero-L L01310 1017
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastri adesivi 3M™ gli inserti estesi sono nastri adesivi universali con un adesivo sensibile alla pressione montato su una pellicola di carta estesa rimovibile per facilitare l'applicazione e la rimozione della pellicola di supporto.

Vantaggi:

  • Elevata responsabilità immediata
  • Buona forza di taglio
  • Coperchio di protezione sospeso per una facile rimozione della carta protettiva