{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 483 | |
| Opakowanie | karton | |
| Kolor | czerwony | |
| Temperatura przechowywania od | -28 °C | |
| Temperatura przechowywania do | 76,5 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 24 szt. | |
| Zawartość | Zestaw | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | PE | |
| Masa klejowa | Kauczuk / żywica | |
| Rozciągliwość | 300 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 1,75 N/mm | |
| Min. odporność na temperaturę | -28 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 77 stopni | |
| Trwałość od daty produkcji | 18 miesiąc | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozpuszczalniki | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 51 mm | |
| Grubość | 0,13 mm |
| Numer artykułu | 7000048406 | |
| EAN / GTIN | 00021200043208 | |
| Numer producenta | 7000048406 | |
| Numer L | L01310 722 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |