{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 483 | |
| Emballage | Carton | |
| Couleur | Rouge | |
| Température de stockage de | -28 °C | |
| Température de stockage jusqu’à | 76,5 °C | |
| Nombre de rubans adhésifs | 24 pc. | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | PE | |
| Masse adhésive | caoutchouc / Résine | |
| Extensibilité | 300 % | |
| Résistance à la traction | 1,75 N/mm | |
| Résistance aux températures min. | -28 degré | |
| Résistance aux températures max. | 77 degré | |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 18 mois | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux | |
| Type d’application | isoler; marquage; montage | |
| Caractéristiques | Résistant aux produits chimiques; résistant aux solvants; souplesse; élastique | |
| Longueur | 33 m | |
| Largeur | 51 mm | |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Référence article | 7000048406 | |
| EAN / GTIN | 00021200043208 | |
| Réf. fabricant | 7000048406 | |
| Article hors catalogue | L01310 722 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |