Bandă de polietilenă 3M™ 483

Cod articol.: 7000048406
Preț per 1 buc. (1,88 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 483
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea roşu
Temperatură de depozitare de -28 °C
Temperatură de depozitare până la 76,5 °C
Număr de benzi adezive 24 buc.
Cuprins set
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază PE
Adeziv Cauciuc / răşină
Capacitate de întindere 300 %
Rezistența la tracțiune 1,75 N/mm
Rezistență la temperatură min. -28 grad
Rezistență la temperatură max. 77 grad
Valabilitate de la data producţiei 18 lună
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Izolowanie; Montare; Znakowanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; elastic; rezistent la solvenți
Lungime 33 m
Lăţime 51 mm
Concentrație 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048406
EAN / GTIN 00021200043208
Număr producător 7000048406
L-Număr L01310 722
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda din polietilenă 3M™ 483 este ușor de întins și aplicat pe suprafețe 3-dimensionale. Materialul de suport neted este rezistent la solvenți și alcalini. Banda adezivă poate îndeplini diverse cerințe universale. Este potrivit pentru etanșarea containerelor și a obiectelor în formă neregulată, precum și pentru galvanizare, marcarea vopselei și protecția împotriva umezelii. Acesta respectă standardul mil-STD-2041D pentru aplicații nucleare și sensibile la coroziune. Poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între -28°C și 76,5°C.

Avantaj:

  • Acesta rămâne flexibil până la -28 °C pentru aplicații la temperaturi mai mici
  • Elastic și se adaptează la suprafețe în formă de 3 dimensiuni
  • Material suport din polietilenă rezistent la solvenți
  • Construcția și întreținerea centralelor nucleare
  • Rezistent la acid și alcalin

Recomandare:

  • Folosit pentru construcția și întreținerea instalațiilor nucleare din Power